Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistekoukku, yleiskäyttöön

Tiivisterenkaiden irrotustyökalu
TIIVISTEKOUKKU 90AST 240MM

Tuotenro 071555 332
EAN 4056807140476
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, Ihanteellinen vaikeapääsyisiin paikkoihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

240 mm

Malli

90°

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu, kiillotettu, satiinipinta

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot