Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tiivistyskittinauha, korityöt, pyöreä

Butyylitiivistyskittinauha auton korille, pyöreä
TIIVISTYSKITTINAUHAD 10 MM

Tuotenro 0890100032
EAN 4045989902422

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii yleiskäyttöön päällekkäisliitosten ja ruuviliitosten tiivistämiseen ajoneuvojen, säiliöautojen ja asuntovaunujen valmistuksessa, esimerkiksi lokasuojien ja korin välissä, jarru- ja takavaloissa, listoissa ja kattoluukuissa.

Erinomaiset tartuntaominaisuudet


Teippi tarttuu hyvin ja kiinnittyy pysyvästi erilaisille pinnoille, mm. metalli, muovi, puu ja kivi.



Hyvä UV-säteilyn sekä sään- ja vedenkestävyys


Sopii myös ulkokäyttöön, kestää sadetta ja muita sääolosuhteita (ei sovi vedenalaiseen käyttöön).



Kestää ikääntymistä ja korkeita lämpötiloja


  • Oikein käytettynä liimaus ja täydellinen tiiviys kestävät useita vuosia

  • Sopii myös käyttökohteisiin, jotka altistuvat korkeille lämpötiloille, esim. korin tiivisteeksi


Ei läpäise höyryä


Tiivistysnauha muodostaa vesitiiviin tiivistyksen ja estää kosteuden pääsyn koriin.



Vaimentaa melua ja tärinää



Itsevulkanoituva



Ei sisällä liuottimia eikä silikonia



Välitön tiiviys

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Sopii yleiskäyttöön päällekkäisliitosten ja ruuviliitosten tiivistämiseen ajoneuvojen, säiliöautojen ja asuntovaunujen valmistuksessa, esim: Lokasuojien ja korin välissä, jarru- ja takavaloissa, listoissa ja kattoluukuissa.


Voidaan käyttää myös yleisesti tiivistämiseen suojaamaan pölyltä, kosteudelta ja tärinältä sähkötöissä, koneenrakennuksessa ja rakentamisessa sekä ilmastointi- ja ilmanvaihtotöissä, esim. ruuvattujen osien, saumojen, liitosten, kaikenlaisten koteloiden ja putkien läpivientien välissä.

Ohjeet

Tiivistettävän pinnan tulee olla kuiva, kuormitusta kestävä ja rasvaton ja pölytön. Käsittelylämpötila ei saa olla alle +5 °C. Imukykyiset ja huokoiset pinnat on esikäsiteltävä butyyli-/bitumipohjusteella. Paina pyöreä korin tiivistysnauha varovasti pintaan. Puristamalla tiivistyspinnat yhteen saadaan kestävä tiivistys. Butyylilla on ”kylmävalumisominaisuus” (teippinauhoille tyypillinen valuminen). Butyylituotteiden kiinnitys on sen vuoksi varmistettava aina mekaanisesti, esim. ruuvaamalla osat kiinni tai käyttämällä kiinnipainettavaa profiilia. Liian suuren paineen kohdistaminen profiiliin saa tiivisteen ”työntymään ulos”. Butyylituotteita ei saa koskaan puristaa äärimmilleen (käytä aluslevyä välikkeenä).

Kemiallinen perusta

Butyylikumi

Väri

Musta

Pituus (kokonaispituus)

10 m

Malli

Pyöreä

Halkaisija (Ø)

10 mm

Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset

B2 / DIN 4102 -standardin mukaisesti

UV-säteilyn kestävyys

Kyllä

Käsittelylämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 100 °C

Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset

24 Kuukautta / säilytys vaaka-asennossa kuivassa ja pölyttömässä paikassa, 20°C lämpötilassa, suhteellisen kosteuden ollessa 50 %

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot