Timanttikovasin
Timanttihiomakivi, alumiinikehys
TIMANTTIKOVASIN 50X150 MM
Tuotenro 5M65316
EAN 4056807001326
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Timanttihiomakivi alumiinikehyksellä on täydellinen työkalu kovametallien, veitsien, kirveiden ja muiden metallityökalujen teroittamiseen. Kevyt ja tukeva alumiinirunko tekee käytöstä helppoa ja ergonomista, samalla varmistaen turvallisen ja tarkan teroituksen. Kiven koko 50 x 150 mm mahdollistaa monipuolisen käytön erilaisten työkalujen kanssa, ja sen laadukkaat materiaalit takaavat kestävyyden ja pitkän käyttöiän.
- Timanttikovasin
- Kevyt ja tukeva alumiinirunko
- Kovametallien, veitsien, kirveiden ja muiden metallityökalujen teroitukseen
- Koko 50 x 150 mm
Tiedot(X)
Leveys | 50 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 150 mm |