Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Timanttiviila

Timanttiviila, muovikahva
TIMANTTIVIILA 12X45 MM

Tuotenro 5M96210

EAN 4056807001401

-
Timanttiviila

Tuotenro 5M96210
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
Timanttiviila muovikahvalla tarjoaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn lasin, kiven ja muiden kovien materiaalien parissa. 13 x 43 mm timanttipinnan ansiosta viila soveltuu monipuolisiin työtehtäviin ja muovikahva varmistaa hyvän otteen.

Timanttiviila muovikahvalla on ihanteellinen työkalu lasin, kiven, kovametallin, karbidien ja muiden erittäin kovien materiaalien työstämiseen. Timanttihiomakankaalla päällystetty viila takaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn. Viilan timanttipinnan koko on 13 x 43 mm, mikä tekee siitä monipuolisen ja käytännöllisen työkalun erilaisiin työtehtäviin. Muovikahva varmistaa hyvän otteen ja käyttömukavuuden, samalla kun työskentelet turvallisesti ja tehokkaasti.



  • Timanttihiomakankaalla päällystetty viila.

  • muovikahva

  • Lasin, kiven, kovametallin, karbidien ja muiden erittäin kovien ja vaativien materiaalien työstämiseen.

  • Timanttipinnan koko 13 x 43 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot