Time-Sert®-öljypohjan/-tulpan kierteen korjaussarja, M14 x 1,5 30 osaa
Kierteenkorj.sarja, öljytulppa, M14x1.5 Time-Sert
TIME-SERT KIERT.KORJ.ÖLJYPOHJA M14X1,5
Tuotenro 06611415
EAN 4011231545105
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
TIME-SERT-välineiden avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä öljytulpan kierteitä korjattaessa
- Holkit ovat itselukittuvia
- Kierreholkissa oleva ohjain varmistaa, että öljytulppa asettuu aina oikein asennuksen aikana. Ei tiivistysongelmia
- Holkkia käytettäessä kierteiden uusiminen onnistuu luotettavasti tilanteissa, joissa kierteitä on vain muutaman kierroksen verran
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija | 14 mm |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 30 KPL |
Nousu/jako | 1,5 mm |
DRL-SPEC-HSS-OILDRAIN-M14X1,5
SEATCTR-OILDRAINSCR-M14X1,5
SCRTAP-OILDRAINSCR-M14X1,5
SCRINTL-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5
GUIDTHR-HSS-OILDRAINSCR-M14X1,5
NUT-INRT-OILDRAINSCR-M14X1,5X12,8
NUT-INRT-OILDRAINSCR-M14X1,5X6,5
NUT-INRT-OILDRAINSCR-M14X1,5X9,3