Kuparivasara Thor
Kuparivasara Thor
KUPARIVASARA 0,7 KG
Tuotenro 0715739507
EAN 4046777450828
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuparivasara Thor on täydellinen työkalu asennustyöhön, kiitos pyöreän muotoisen muotoilunsa ja valittavissa olevan varren nylonia tai puuta. Sen ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa herkkien materiaalien käsittelyn, kuten laakeriasennukset ja muut tarkat työt. Kuparivasara Thor tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden, olit sitten ammattilainen tai harrastelija. Koet työskentelyssäsi helppouden ja tehokkuuden, kun valitset Kuparivasara Thorin työkaluksesi.
- Pyöreän muotoinen kuparivasara asennustyöhön, varsi nylonia tai puuta
- Vasara soveltuu asennustyöhön arkojen materiaalien kanssa. Laakeriasennukset, ym.
Tiedot(X)
Vasaran paino | 730 g |
Pituus (kokonaispituus) | 300 mm |