Pakkeli VAKU 30
Pakkeli, VAKU 30
VAKU 30 YLEISPAKKELI 0,5KG
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ei reunojen murtumista hienohionnassa
Erinomainen elastisuus, joka takaa suljetun, sileän pinnan
Ei tarvitse uudelleen käsittelyä hienopakkelilla
Kuivuu nopeasti
Mahdollistaa nopean jälkikäsittelyn, mikä säästää aikaa (hionta, tasoitus ja pintamaalaus)
Helppo hioa, pölyä muodostuu vain vähän
- Helppokäyttöinen
- Yksinkertaistaa kohteen jatkokäsittelyä
Hyvä täyttökyky ja kuormituksen kesto
Lämmönkestävyys enintään 80 °C
- Vinkki 1. Jotta saavutetaan mahdollisimman hyvä korroosiosuojaus ja pitävä tartunta, esikäsittele alue kaksikomponenttisella Multi-Fill-pohjusteella ennen pakkelin levittämistä (älä käytä yksikomponenttista pohjustetta, koska tällöin tartunta heikkenee).
- Vinkki 2. Vähäinen määrä riittää. Ei-huokoiselle pinnalle pakkelia tulee levittää useita ohuita kerroksia. VAKU 30 -pakkelin suurin sallittu VOC-pitoisuus: 250 g/l tuoteluokassa 2(b). Suurin sallittu VOC-pitoisuus Saksan liuotinpohjaisia maaleja ja lakkoja koskevan määräyksen (ChemVOCFarbV) mukaan: 0 g / Ei saa käyttää pahasti vahingoittuneilla pinnoilla.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tarttuu erinomaisesti rautaan, teräkseen, alumiiniin, sinkittyihin ja kuumasinkittyihin pintoihin, lasikuitulujitettuun muoviin ja moniin eri puulaatuihin. Yleiskäyttöinen, voidaan käyttää monille eri materiaaleille.
- Autot/kuljetus: Autojen valmistuksessa ja korjauksessa, kiinnittyy teräkseen, alumiinin, sinkkiin ja (GFRP-muoviin) lasikuitulujitettuun muoviin
- Metalli: Koneenrakennuksessa kaasuhuokosten ja hitsausjälkien tasoittamiseen. Tarttuu teräkseen, alumiiniin ja sinkkiin
- Puu: Ihanteellinen korjauspakkeliksi rakentamiseen liittyvissä kohteissa. Yleiskäyttöön monille puulaaduille. Sopii hyvin puun restaurointiin sekä ikkuna- ja ovirakenteisiin. Ei sovellu öljyisille puulaaduille. Ei saa käyttää pahasti vahingoittuneilla pinnoilla.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton
Hio pinnat
Mikäli mahdollista, hio polyesterimateriaalia vain kuivana, koska se ei kestä vettä
Valitusten välttämiseksi varmista aina pakkelin ja kovetteen oikea annostelusuhde.
- Annostus: kovetetta 2 %
- Käyttöaika: 4-5 min / 20 °C
- Kuivumisaika: 20-30 min / 20 °C
- Hiomapaperi: P80-280 - Kastele vasta, kun kokonaan kuivunut
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Sisällön paino | 0,795 kg |
VOC-pitoisuuden edellytykset | ChemVOCFarb |
Kemiallinen perusta | Epoksihartsi |
Väri | Beige |
Lisättävän kovetteen määrä | 2 % |
Tiheys/ominaispaino | 1,59 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa, DIN 53217 |
Käyttöaika enint. | 5 min |
Käyttöaika vähint. | 4 min |
Käyttöaika, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Kuivumisaika, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Kuivumisaika vähint. (täysin kuiva) | 20 min |
Kuivumisaika (täysin kuiva) enint. | 20 min |
Käsittelylämpötila vähint. | 10 °C |
Kovettuneen materiaalin lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Suurin sallittu VOC-pitoisuus | 0.01 % |
VOC-pitoisuus enint. | 0.01 % |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!