Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

O-rengas, metrinen

ISO 3601-1, luokka B, NBR 70
O-RENGAS D SISÄ 66,27X3,53

Tuotenro 04686627

EAN 4056807246963

-
O-rengas, metrinen

Tuotenro 04686627

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metriset koot, NBR 70
  • NBR on kemiallinen nimi: Nitriilikumi (tuotenimiä esim. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Lämmönkestävyys: -30 °C ... +100 °C

  • Mittatoleranssit standardin DIN ISO 3601-1 B (teollisuusstandardi) mukaan
Huomautus
  • Poista epäpuhtaudet (lika, lastut, kuidut) ennen asennusta

  • Reunojen ja sisäänvientiviisteiden purseet on poistettava

  • Käytä voideltua/rasvattua O-rengasta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (d1)

66,27 mm

Paksuus (h1)

3,53 mm

ISO

3601-1

Malli

Metrinen

Materiaali

Nitriilikumi NBR

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Shore A -kovuus

70 +/- 5

Väri

Musta

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-30 – 100 °C

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tiivistekoukku, tiivisteen irrotustyökaluarja 4 osaa

TIIVISTEKOUKKU SRJ 4OS. PIT.165MM

Tiivisteiden ja O-renkaiden poistoon ja asentamiseen, sopii erinomaisesti vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn.
x 1 kpl
Silikonispray

SILIKONISPRAY 500 ML

Takaa kestävän suojan, hoitaa ja tiivistää muovi-, kumi- ja metalliosat ajoneuvon sisä- ja ulkotiloissa; hyvät voiteluominaisuudet