Turvaveitsi Martor Secumax 150 150001.12
Turvaveitsi, Martor Secumax 150 15000112
TURVAVEITSI MARTOR SECUMAX 150
Tuotenro 1971000064
EAN 4061975681843
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ratkaisu moneen ongelmaan – SECUMAX 150 hallitsee useita haasteita samanaikaisesti.
Erittäin turvallinen: Piilotettu terä ei koskaan pääse liian lähelle sinua tai tuotetta.
Erittäin monipuolinen: Voit leikata, kaapia ja vuolla ilman tarvetta toiselle veitselle.
Paras käyttömukavuus: SECUMAX 150 on ergonomisesti muotoiltu ja erittäin kevyt, sillä se painaa vain 24 g. Lyhyesti sanottuna, se on leikkaustyökalu, jota olet odottanut.
Kertakäyttöinen, ei teränvaihtoa
- Kun terän molemmat päät ovat kuluneet loppuun, pudota veitsi sekajätteeseen
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 148 mm |
Terän leveys | 11 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, lasikuidulla vahvistettu |