Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvaveitsi Martor Secumax Opticut 437.00

Turvaveitsi, Martor Secumax Opticut 43700
TURVAVEITSI MARTOR SECUMAX OPTICUT 437

Tuotenro 1971000105

EAN 4061975682048

-
Turvaveitsi Martor Secumax Opticut 437.00

Tuotenro 1971000105
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
Turvaveitsi, jossa on piiloterä, muoviklipsi ja metallinen liukujalka.

Liukuu leikattavaa materiaalia pitkin. Ja menee suoraan läpi.


Työntöleikkaukseen.

Etsitkö materiaalin leikkaamiseen veistä, joka leikkaa vahvojakin kalvoja vaivattomasti? Eikä taivu sitkeänkään vaahtomuovin edessä? SECUMAX OPTICUT on oikea valinta. Teflon-pinnoitetun metallisen liukujalan ansiosta se kestää erittäin hyvin kulutusta ja liukuu vaivattomasti leikattavaa materiaalia pitkin.


  • Asennettu terä: 37040

Vaihtoterä tuotenro 1971 000 203

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

112 mm

Terän leveys

19 mm

Materiaali, kahva

PLA

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot