Turvaveitsi Martor Secunorm 380 380001.02
Turvaveitsi, Martor Secunorm 380 380001
TURVAVEITSI MARTOR SECUNORM 380
Tuotenro 1971000095
EAN 4061975681942
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erityistarpeisiin
Pitkä terä, joka on silti turvallinen? Tässä on aina ollut haasteita. Tähän asti. SECUNORM 380 on maailman ensimmäinen turvaveitsi, jonka terän enimmäispituus on lähes 8 cm ja, jossa on terän automaattinen sisäänveto. Joten jos etsit vähäriskistä vaihtoehtoa tavanomaisille, kiinteillä terillä varustetuille veitsille/leikkureille, tässä ratkaisu. Lisäksi: Lukitusmekanismi estää terää liukumasta ulos kahvasta ilman, että sinun tarvitsee tehdä mitään.
- Asennettu terä: 79
Vaihtoterä tutoenro 1971 000 285
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 170,5 mm |
Terän leveys | 20 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, lasikuidulla vahvistettu |