Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvaveitsi Martor Secunorm 540 54000410

Turvaveitsi, Martor Secunorm 540 54000410
TURVAVEITSI MARTOR SECUNORM 540

Tuotenro 1971006918

EAN 4062856619825

-
Turvaveitsi Martor Secunorm 540 54000410

Tuotenro 1971006918
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
Alumiininen turvaveitsi sopii erinomaisesti paksun materiaalin leikkaamiseen - leikkuusyvyys 36 mm.

Käyttäjäystävällinen: Suuri liukusäädin, erittäin turvallinen ja helppo terän vaihto (sisältää magneetin)


Automaattinen terän sisäänveto takaa erittäin turvallisen työskentelyn

  • Tukeva ja ergonominen kahva takaa hyvän pidon - myös käsineillä

  • Terällä hyvin pieni murtumisvaara

  • 10 kappaleen vaihtoteräpakkaus tuotenro 1971 000 287

  • 3-kerroskartonkiin, pakkaus-, kiriste- ja kutistekalvoihin, muovivanteisiin, vaahtomuoviin ja styroporiin, PVC-lattiapäällysteeseen, säkkeihin, kuitukankaaseen, teippiin, kalvo- ja paperirulliin, lankaan ja naruun ja huopaan.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePääasialliset leikattavat materiaalit:
  • Vaahtomateriaali

  • Polystyreeni

  • Muovikalvo, kiristekalvo, kutistekalvo

  • Kuitukangas

  • Kalvo- ja paperipakkaukset

Pituus (kokonaispituus)

143 mm

Leikkuusärmän pituus

36 mm

Terän leveys

17 mm

Terän paksuus

31 mm

Materiaali, kahva

Alumiini

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot