Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Turvaveitsi Martor Secunorm Mizar 125001.02

Turvaveitsi, Martor Secunorm Mizar 12500102
TURVAVEITSI MARTOR MIZAR 125

Tuotenro 1971000057

EAN 4061975681775

-
Turvaveitsi Martor Secunorm Mizar 125001.02

Tuotenro 1971000057
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
Turvaveitsi liipaisinmekanismilla. Veitsessä on automaattinen terän sisäänveto, kaikkiin tavallisiin leikkuutöihin.

Vipuvoimalla parempaan suorituskykyyn.


Mukava SECUNORM MIZAR johdattaa sinut laadukkaiden liipaisinmekanismilla toimivien veitsien maailmaan. Liukusäätimen sijaan siinä on kevyesti liikkuva vipuliipaisin terän käyttöä varten. Se on erityisen monipuolinen ja tehokas – sitä voidaan käyttää kaikkiin tavallisiin leikkuumateriaaleihin suuren leikkuusyvyyden ansiosta. Erinomainen käsiteltävyys mahdollistaa monipuoliset leikkaustavat.


  • Asennettu terä: 5232

Vaihtoterä tuotenro 1971 000 251

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus: Varsi/terä

139 mm

Terän leveys

15,6 mm

Materiaali, kahva

Muovi, lasikuidulla vahvistettu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot