Turvaveitsi Martor Secupro 625
Turvaveitsi, Martor Secupro 625
TURVAVEITSI MARTOR SECUPRO 625
Tuotenro 1971000152
EAN 4061975682345
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä vipuliipaisin Pitkä terä. Pitkäkestoista tyytyväisyyttä.
Pyöristetyllä puolisuunnikkaan muotoisella terällä.
SECUPRO 625 ergonomisten liipasinmekanismilla toimivien veitsien suunnan näyttäjä. Sen taso on selkeä: premium. Se sisältää ammattikäyttäjien haluaman ominaisuuden: alumiinikahvan. Kevyesti liikkuva vipuliipaisin terän ulospainamista varten. Erittäin suuri leikkuusyvyys ja täysin automaattinen terän sisäänveto. Käytännöllinen terän vaihto. Laadukkaan työkalun kädessä pitäminen tuntuu turvalliselta.
- Asennettu terä: 60099
Vaihtoterä tuotenro 1971 000 264
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 154 mm |
Terän leveys | 22 mm |
Materiaali, kahva | Alumiini |