Turvaveitsi Martor Secupro Merak 124001.02
Turvaveitsi, Martor Secupro Merak 12400102
TURVAVEITSI MARTOR SECUPRO MERAK 124
Tuotenro 1971000056
EAN 4061975681768
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Turvallisuutta ja mukavuutta? Kaikki on (liipaisimella) hallinnassa!
SECUPRO MERAK on käytännöllinen veitsi liipaisinmekanismilla. Veitsessä on täysin automaattinen terän sisäänveto. SECUPRO MARTEGO -sarjan ”pikkuveli” on suunniteltu juuri sinua varten. Kevyt ja käyttäjäystävällinen SECUPRO MERAK tekee työstäsi erityisen turvallista ja vähentää väsymystä. Lisäksi: Matalan leikkaussyvyyden ansiosta tuotteesi ovat hyvin suojattuja. Riippumatta siitä, millaista materiaalia leikkaat.
- Asennettu terä: 92
Vaihtoterä tuotenro 1971 000 218
Tiedot(X)
Pituus: Varsi/terä | 128 mm |
Terän leveys | 18 mm |
Materiaali, kahva | Muovi, lasikuidulla vahvistettu |