Tuulilasin irrotussarja 9 osaa
Tuulilasin irrotussarja, 9 osaa
TUULILASIN IRROTUSJÄRJESTELMÄ SPIDER
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu erityisen hyvin yhden henkilön käytettäväksi
Irrotustyökalun käyttö onnistuu myös yksin imukuppipitimen, leikkauslangan ja kiinnityskoukun ansiosta.
Käytännöllinen
Leikkauslankaa ja suojusta käytettäessä sisäpaneelia ei tarvitse irrottaa.
Voidaan käyttää myös ahtaissa kohteissa
Vahva leikkauslanka
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 9 KPL |
![Magneetti-istukka C 6,3, 1/4 inch rst Magneetti-istukka C 6,3, 1/4 inch rst](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49343.jpg)
HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-MAGN-1/4IN-L58MM
![Tuulilasin irrotussarjan suojus, pieni Tuulilasin irrotussarjan suojus, pieni](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2094976.jpg)
PROTR-SML-1PCS-200X270
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!