Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasin irrotussarja Spider II, 7 osaa

Tuulilasin irrotustyökalusarja, 7 osaa
TUULILASIN IRROTUSJÄRJESTELMÄ SPIDER II

Tuotenro 0714580300

EAN 4099618443855

-
Tuulilasin irrotussarja Spider II, 7 osaa

Tuotenro 0714580300
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
Henkilö- ja hyötyajoneuvojen liimattujen tuulilasien helppoon ja edulliseen irrotukseen

Soveltuu erinomaisesti yhden henkilön käytettäväksi


Tuulilasin irrotus onnistuu irrotustyökalusarjan imukuppi-irrotustyökalua, leikkauslankaa ja kiinnityskoukkua käyttäen myös yksin



Kätevä käyttää


Leikkauslankaa ja suojusta käytettäessä sisäverhoilua ei tarvitse irrottaa



Voidaan käyttää myös kapeissa kohteissa


Vahva leikkauslanka

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

7 KPL

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tuulilasin leikkausanka

TUULILASINLEIKKAUSLANKA PUNAINEN 65M

Turvalliseen auton tuulilasien irrottamiseen erityisesti silloin kun välit ovat ahtaat
x 1 kpl
Salkku 4.4.2, System

SALKKU 4.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Langanohjausrullasarja tuulilasin irrotustyökaluun

SPIDER II LANGANOHJAUSRULLAT

Vaihtorullasarja tuulilasin irrotustyökaluun tuotenro 0714580300
x 1 kpl
Tuulilasin irrotustyökalun akselisarja

SPIDER II AKSELI

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot