Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasin leikkausanka

Tuulilasin leikkauslanka
TUULILASINLEIKKAUSLANKA PUNAINEN 65M

Tuotenro 071458 290

EAN 4099618741333

-
Tuulilasin leikkausanka

Tuotenro 071458 290

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Turvalliseen auton tuulilasien irrottamiseen erityisesti silloin kun välit ovat ahtaat

Erittäin suuri vetolujuus high-tech-kuidun ansiosta


  • Erittäin repäisynkestävä leikkauslanka käytettäväksi ahtaissa raoissa ja kulmissa


Vähäinen maalipinnan ja sisäosien vaurioiden riski


  • Ei viiltoja langan pyöreän poikkileikkauksen ansiosta


Uudelleenkäytettävä ja taipuisa


  • Voidaan käyttää 2-4 kertaa

  • Jos lanka katkeaa, se sidotaan ja jatketaan työskentelyä
Huomautus

Vetojännitys määritetään Newtoneina (N), ja leikkuulangoille se määritetään Newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm²). Yksi leikkuulanka, jonka poikkileikkaus on 0,6 x 0,6 mm ja 2 000 N/mm², vastaa noin 720 N:n vetojännitystä.

071458 283 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Muoto/malli

Rulla

Väri

Punainen

Materiaali

PE – Polyeteeni 181

Johdon paksuus

0,85 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot