Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasin leikkuulanka

Tuulilasin leikkuulanka
TUULILASIN LEIK. LANKA ORANSSI NYLON 65M

Tuotenro 071458 284
EAN 4056807311715

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Turvalliseen auton tuulilasien irrottamiseen. Sopii tuulilaseihin, joissa on erityisen kapeat välit.

Kuidut ovat huipputekniikkaa ja mahdollistavat voimakkaan vetojännitysvoiman


Erittäin kestävä leikkauskierre, joka soveltuu ahtaisiin kulmiin ja aukkoihin



Ei vahingoita maalipintaa tai sisustaa


Ei leikkuuhaavoja langan pyöreän pinnan ansiosta



Uudelleenkäytettävä ja taipuisa


  • Voidaan käyttää 2–4 kertaa

  • Jos lanka katkeaa, se sidotaan ja jatketaan työskentelyä
Huomautus

Vetojännitys määritetään Newtoneina (N), ja leikkuulangoille se määritetään Newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm²). Yksi leikkuulanka, jonka poikkileikkaus on 0,6 x 0,6 mm ja 2 000 N/mm², vastaa noin 720 N:n vetojännitystä.

Vetolujuus


  • 0714 58 240 - 1850 N

  • 0714 58 284 - 1850 N

  • 0714 58 300 - 2850N


Tuote 071458 283 toimitusmyynnissä pidemmällä toimitusajalla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Muoto/malli

Rulla

Vetovoima vähintään

1600 N

Pituus (kokonaispituus)

65 m

Väri

Oranssi

Materiaali

PE – Polyeteeni

Johdon paksuus

0.8 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot