Tuulilasin leikkuulanka
Tuulilasin leikkuulanka
TUULILASIN LEIKKAUSLANKA NYLON 65M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuidut ovat huipputekniikkaa ja mahdollistavat voimakkaan vetojännitysvoiman
Erittäin kestävä leikkauskierre, joka soveltuu ahtaisiin kulmiin ja aukkoihin
Ei vahingoita maalipintaa tai sisustaa
Ei leikkuuhaavoja langan pyöreän pinnan ansiosta
Uudelleenkäytettävä ja taipuisa
- Voidaan käyttää 2–4 kertaa
- Jos lanka katkeaa, se sidotaan ja jatketaan työskentelyä
Vetojännitys määritetään Newtoneina (N), ja leikkuulangoille se määritetään Newtoneina neliömillimetriä kohti (N/mm²). Yksi leikkuulanka, jonka poikkileikkaus on 0,6 x 0,6 mm ja 2 000 N/mm², vastaa noin 720 N:n vetojännitystä.
Vetolujuus
- 0714 58 240 - 1850 N
- 0714 58 284 - 1850 N
- 0714 58 300 - 2850N
Tuote 071458 283 toimitusmyynnissä pidemmällä toimitusajalla
Tiedot(X)
Muoto/malli | Rulla |
Vetovoima vähintään | 1850 N |
Pituus (kokonaispituus) | 65 m |
Väri | Punainen |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Johdon paksuus | 1,1 mm |