Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedinsarja 18 osaa

Tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedinsarja, 18 osaa
TUULILASIN PYYHKIJÄNVARREN ULOSVEDIN SRJ

Tuotenro 1952004440

EAN 4056807821733

-
Tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedinsarja 18 osaa

Tuotenro 1952004440
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
Yleiskäyttöinen tuulilasinpyyhkijän varren ulosvedinsarja, käyttöalue kattaa suuren osan markkinoilla olevia malleja.
  • Irrottaa tuulilasin varren hellävaraisesti vahingoittamatta sitä, sen akselia tai ajoneuvon koria.

  • Kiinnitysratkaisusta riippuen irrotukseen voi käyttää puristuskaraa tai liukuvasaraa.

  • Integroiduilla pesusuuttimilla varustettujen tuulilasinpyyhkijöiden irrotukseen voi käyttää onttoa karan kiinnikettä tai liukuvasaraa.


Toimitussisältö:


  • 1 x puristuskara 95 mm, M12

  • 1 x ontto karan kiinnike, integroiduilla pesusuuttimilla varustetuille pyyhkijöille, messinkiä

  • 1 x karan jatke, messinkiä

  • 1 x liukuvasara

  • 8 x haarukkasovite

  • 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 15,0 mm (käytetään kuten OE T10369/1)

  • 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 24,0 mm (käytetään kuten OE T10369/2)

  • 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 15,0 mm (käytetään kuten OE T10369/3)

  • 1 x tuulilasinpyyhkijän varren ulosvetäjä, haarukan aukon leveys 26,5 mm (käytetään kuten OE T10369/4)

  • 1 x yleiskäyttöinen kaksijalkainen ulosvetäjä ja kaksi jalkaparia

  • 1 x pesusuuttimen puhdistus- ja säätöneula

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

VW, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroen, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo jne.

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

18

Tuotteen paino

6470,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot