Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tuulilasipöytä Henkilö- ja kuorma-autojen tuulilaseille ja asennusosille

Tuulilasipöytä
TUULILASIPÖYTÄ

Tuotenro 071458 261
EAN 4038898291374

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kestävästi pehmustetut poikkiputket.

  • Taitettava malli, jonka korkeutta voidaan säätää välillä 0,8–1 m

  • Jykevä putkiteräskehikko, jauhemaalattu
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Pituus (kokonaispituus)

1150 mm

Leveys

500 mm

Korkeus vähint./enint.

0,8-1 m

Kantavuus/nostokyky enint.

40 kg

Materiaali

Teräs

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot