Tuulilasipöytä/-teline Henkilö- ja kuorma-autojen tuulilaseille
Tuulilasiteline
TUULILASIPÖYTÄ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Siirrettävät kumikiekot (halkaisija 130 mm) soveltuvat mihin tahansa tuulilasimalliin
- Taitettava malli, jonka korkeutta voidaan säätää välillä 0,8–1,05 m
- Jykevä putkiteräskehikko, jauhemaalattu
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 1150 mm |
Leveys | 450 mm |
Korkeus vähint./enint. | 0,8-1,05 m |
Kantavuus/nostokyky enint. | 55 kg |
Materiaali | Teräs |