Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Antal delar i sortiment/set | 25 Stck(pcs) |
Kvalitet | Würth-Standard |
Standard/borrdjup | DIN 338 / 5xD |
Skaftutförande | Cylindrisk |
Material som ska bearbetas | Stål |
Materialundergrupp | Allmänna konstruktionsstål |
Yta | Förångas |
Kapningsmaterial | HSS |
Lämplig för borr (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Lämplig för sladdlösa borrar (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Lämplig för upprätt borrmaskin (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Livslängd (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Borrhastighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Kvalitet på borrhål (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Mångsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Borrningsbeteende (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Självcentrerande | Nr |
BORR SPIRAL HSS 10,5MM
TWIST DRILL BITS HSS 11,5
TWIST DRILL BITS HSS 12,5
BORR SPIRAL HSS 7,5MM
BORR SPIRAL HSS 9,5MM
EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM
Förpackningsenhet
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.Uppbyggnad av Würth Oy-varunummer
Würth Oy-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.Information om prissättning
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.Antal
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!