Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko sisäosa 2.4.1, kuusiokolohylsysarja, 1/2 tuumaa

Tyhjä lokerikko, kuusiokolohylsysarja 1/2", 2.4.1
1/2 KUUSIOKOLO SRJ SISÄOSA 11-OS. 2.4.1

Tuotenro 0955905204

EAN 4056807713489

-
Tyhjä lokerikko sisäosa 2.4.1, kuusiokolohylsysarja, 1/2 tuumaa

Tuotenro 0955905204
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905204

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

2.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

115 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 4X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 5X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 6X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 7X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 8X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 9X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 10X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 12X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 14X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 17X60 MM

x 1 kpl
1/2 kuusiokolohylsy

1/2 KUUSIOKOLOAVAIN 19X60 MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot