Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 1/4"

Tyhjä lokerikko, hylsysarja, 1/2", 4.4.1, 16 os
1/2 HYLSYSARJA PITKÄT SISÄOSA 11-OS. 4.4

Tuotenro 0955905210

EAN 4056807768168

-
Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 1/4"

Tuotenro 0955905210
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905210

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 10MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 11MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 12MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 13MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 14MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 15MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 16MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 17MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 18MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 19MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 21MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 22MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 24MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 27MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 30MM

x 1 kpl
1/2 hylsy metriset koot, pitkä

1/2 PITKÄ HYLSY 32MM

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot