Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 1/4 tuumaa

Tyhjä lokerikko, hylsysarja, 4.4.1, 33 kpl
1/4 HYLSYSARJAN SISÄOSA 33-OS 4.4.1

Tuotenro 0955905001

EAN 4056807768137

-
Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 1/4 tuumaa

Tuotenro 0955905001

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905001

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. -järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ruuvimeisseli, 1/4 neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ

Pyöreä, kirkas, kromattu kahvan läpi menevä varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
x 1 kpl
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Värikoodattu
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Värikoodattu
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ3 25MM VIHREÄ

TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX10 SININEN

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX27

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX40

Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
1/4 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 7 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 14 MM

x 1 kpl
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM

x 1 kpl
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 100 MM

x 1 kpl
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 150 MM

x 1 kpl
1/4 niveljatko

1/4 NIVEL

x 1 kpl
1/4 sovite pikavaihtoistukalla

SOVITE KÄRJILLE 1/4 NELIÖ

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot