Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 3/8 tuumaa

Tyhjä lokerikko, hylsysarja 3/8 tuumaa, 4.4.1
3/8 HYLSYSARJAN SISÄOSA 16-OS. 4.4.1

Tuotenro 0955905102

EAN 4056807766706

-
Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1, hylsysarja, 3/8 tuumaa

Tuotenro 0955905102
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905102

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
3/8 räikkä suunnanvaihdolla suunnanvaihtolevyllä

3/8 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP.

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 8 MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 9MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 10MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 11MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 12MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 13MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 14MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 15MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 16MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 17MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 18MM

x 1 kpl
3/8 hylsy metriset koot, lyhyt

3/8 HYLSY 19MM

x 1 kpl
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 125 MM

x 1 kpl
3/8 tuuman jatko

3/8 JATKO 250 MM

x 1 kpl
3/8 niveljatko

3/8 NIVEL

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot