Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko sisäosa 4.4.1 ruuvimeisseleille

Tyhjä lokerikko, ruuvimeisselisarja, 4.4.1
RUUVIMEISSELI SRJ. SISÄOSA 8-OS 4.4.1

Tuotenro 0955905501

EAN 4056807712451

-
Tyhjä lokerikko sisäosa 4.4.1 ruuvimeisseleille

Tuotenro 0955905501
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905501

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ruuvimeisseli, PH, lyhyt pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI PH1X25MM

Lyhyt, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
x 1 kpl
Ruuvimeisseli, PH, lyhyt pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI PH2X25MM

Lyhyt, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
x 1 kpl
Ruuvimeisseli, suoraura, kuusiovarsi kuusikulmaisella varrella

RUUVIMEISSELI 3,5X80MM

Mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot