Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1 tuurna-/iskutyökalusarjalle

Tyhjä lokerikko, tuurna-/iskutyökalusarja 4.4.1
ISKUTYÖKALUSARJA SISÄOSA 14-OS. 4.4.1

Tuotenro 0955905701

EAN 4056807712628

-
Tyhjä lokerikko, sisäosa 4.4.1 tuurna-/iskutyökalusarjalle

Tuotenro 0955905701
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905701

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katkaisutaltta, latta DIN 6453 -standardin mukainen

TALTTA 16 MM L 125

x 1 kpl
Katkaisu-/ristipäätaltta DIN 6451 -standardin mukainen

KATKAISUTALTTA 5MM

x 1 kpl
Pistepuikko standardin DIN 7250 mukainen karkaistulla lyöntipäällä

PISTEPUIKKO L 120 MM

x 1 kpl
Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen

TUURNA 1 KARTIO

x 1 kpl
Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen

TUURNA 2 KARTIO

x 1 kpl
Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen

TUURNA 3 KARTIO

x 1 kpl
Kartiotuurna, lyötävä DIN 6458 -standardin mukainen

TUURNA 4 KARTIO

x 1 kpl
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 2 MM

x 1 kpl
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 3 MM

x 1 kpl
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 4 MM

x 1 kpl
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 5 MM

x 1 kpl
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 6 MM

x 1 kpl
Lieriötuurna standardin DIN 6450 mukainen, malli C, karkaistulla lyöntipäällä

LIERIÖTUURNA 8 MM

x 1 kpl
Lieriötuurna Lieriötuurna, joissa ohjaimet, DIN 6450 -standardin mukaiset

LIERIÖTUURNA JARRUOSILLE 6/3 MM

Lyöntiniitteihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot