Tyhjä lokerikko, sisäosa 8.4.1, hylsysarja 1/4+1/2 tuumaa
Tyhjä lokerikko, hylsysarja 1/4+1/2 tuumaa, 8.4.1
1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA SISÄOSA 108-OS. 8.
Tuotenro 0955905922
EAN 4056807712420
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tiedot(X)
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Solumuoviosan koko | 8.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 462 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!