Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko, sisäosa, 8.4.1 pihti-/lukkorengaspihtisarjalle

Tyhjä lokerikko, lukkorengaspihtisrj, 8.4.1, 25 os
PIHTI JA LUKKORENGASPIHTI SISÄOSA 25-OS.

Tuotenro 0955905917

EAN 4056807768120

-
Tyhjä lokerikko, sisäosa, 8.4.1 pihti-/lukkorengaspihtisarjalle

Tuotenro 0955905917
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905917

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

8.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

462 x 38 x 335 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749

SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM

Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
x 1 kpl
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM

Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
x 1 kpl
Kärkipihdit DIN ISO 5745

KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
x 1 kpl
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

SIIRTOLEUKAPIHTI ZEBRA 250MM

Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella
x 1 kpl
Lukkorengaspihdit, malli C Lukkorenkaille

LUKKORENGASPIHTI SUORA SISÄP.19-60MM

x 1 kpl
Lukkorengaspihdit, malli D lukkorenkaille

LUKKORENGASPIHTI TAIV.SISÄP. 19-60MM

x 1 kpl
Lukkorengaspihdit, malli A Akselin varmistin-/lukkorenkaille

LUKKORENGASPIHTI SUORA ULKOP.19-60MM

x 1 kpl
Lukkorengaspihdit, malli B Akselin varmistin-/lukkorenkaille

LUKKORENGASPIHTI TAIV.ULKOP. 19-60MM

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 9

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX10

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 15

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 20

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 25

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 30

x 1 kpl
L-muotoinen avain TX, lyhyt malli

AVAIN L-MALLI TX 40