Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Tyhjä lokerikko sisäosa pihtisarjalle, 4.4.1

Tyhjä lokerikko, pihtisarja, 4.4.1
PIHTISARJA SISÄOSA 4-OS. 4.4.1

Tuotenro 0955905600

EAN 4056807712406

-
Tyhjä lokerikko sisäosa pihtisarjalle, 4.4.1

Tuotenro 0955905600
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
Tyhjä lokerikko sarjalle, tuotenro 0965905600

Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749

SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM

Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
x 1 kpl
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM

Tarttumiseen pehmeisiin ja koviin johtoihin ja kaapeleihin, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
x 1 kpl
Kärkipihdit DIN ISO 5745

KÄRKIPIHTI ZEBRA 200MM

Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
x 1 kpl
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976

SIIRTOLEUKAPIHTI ZEBRA 250MM

Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot