Työkalu Asennustyökalu LEVELFIX
Kuusiohylsy E 6.3 Levelfix asennukseen
LEVELFIX AS.TYÖKALU AV28
Tuotenro 0614176028
EAN 4053479598895
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Magneettinen hylsy LEVELFIX-ruuvien asentamiseen ja säätämiseen. Hylsy on helppo käyttää ja nopea asentaa. Säätäminen on helppoa ja tarkkaa. Magneetin ansiosta ruuvi pysyy kiinni työkalussa. Sopii sähkö- tai akkukäyttöisiin ruuvinvääntimiin sekä porakoneisiin.
Huom. Tarkempi säätö mahdollista LEVELFIX-säätöavaimella, tuotenumero 5399000028
Tiedot(X)
Ikkuna ja ovi asennukset toteutettuna LEVELFIX ruuvien kanssa
AV/ Leukojen väli | 28 mm |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Kahdeksankulmainen |
Hylsyn syvyys | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 25 mm |
Hylsyn syvyys magneettiin (l) | 5 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D) | 37 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!