Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalusarja akkuporakoneella 75 osaa

Työkalusarja akkuporakoneella, 75 osaa
TYÖKALUSARJA+12V AKKUPORA, 75-OSAA

Tuotenro 096593 145

EAN 4099618410086

-
Työkalusarja akkuporakoneella 75 osaa

Tuotenro 096593 145
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
Työkalusarja, jossa on akkuporakone ja yleisimmät työkalut liikkuvaan käyttöön

Kattava sarja


  • Varustettu yleisimmillä käsityökaluilla

  • Sisältää erittäin kompaktin ja tehokkaan 12 V akkuporakoneen litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin

  • Sisältö: 2 x ladattava akku ja laturi

  • Sisältää 11 x HSS-kierukkaporanterän käytännöllisessä kotelossa


Pakattu käytännölliseen salkkuun


  • Muovisalkku on tukeva ja iskunkestävä mutta silti kevyt

  • Kaksi metallista taitettavaa salpaa takaavat pitkän käyttöiän ja turvallisen kuljetuksen

  • Ei enää työkalujen etsimistä: Tuotteille on omat lokeronsa, joten sarja on aina siistissä ja selkeässä järjestyksessä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Työkalusarja sopii erinomaisesti kokoonpanotöihin, korjauksiin, puuntyöstöön ja metallintyöstöön sekä koti-, korjaamo- ja teollisuuskäyttöön.

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

75 KPL

Työkalusarja akkuporakoneella 75 osaa sisältää:
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura Pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI 1,2X6,5X150MM PYÖREÄVART.

Kuvaus:
1,2 x 6,5 mm; Pituus: Varsi, kara, terä: 150 mm
Mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, suoraura, ohut pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI 0,6X3,5X100 MM PYÖREÄVART.

Kuvaus:
0,6 x 3,5 mm; Pituus: Varsi, kara, terä: 100 mm
Ohut, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli PH pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI PH1 PYÖREÄVARTINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus: Varsi, kara, terä: 80 mm
Mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli PH pyöreällä varrella

RUUVIMEISSELI PH2 PYÖREÄVARTINEN

Kuvaus:
PH2; Pituus: Varsi, kara, terä: 100 mm
Mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisseli, 1/4 neliökärki neliövääntiö kahvan päässä

RUUVIMEISSELI 1/4 NELIÖ

Kuvaus:
1/4
Pyöreä, kirkas, kromattu kahvan läpi menevä varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Määrä: 1 x
1 x
Suoraurakärki, C 6.3 (1/4 tuumaa)

KÄRKI 1/4 0,8X5,5MM 25MM

Kuvaus:
Pituus (kokonaispituus): 25 mm; 0,8 x 5,5 mm
25 mm pitkä, kaikissa tavallisissa kärjen paksuuksissa x kärjen leveyksissä
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH1 25MM KELTAINEN

Kuvaus:
PH1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PH-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2 VALKOINEN 25MM

Kuvaus:
PH2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Värikoodattu
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ1 25MM SININEN

Kuvaus:
PZ1; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
PZ-kärki, C 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PZ2 25MM MUSTA

Kuvaus:
PZ2; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
DIN 7427 -sovite (1/4) magneetiton

SOVITE 1/4 - NELIÖ 1/4 KUUSIO

Kuvaus:
1/4
Käytännöllinen sovite moniin työkaluihin
Määrä: 1 x
1 x
Magneetti-istukka E 6.3 (1/4) holkki ja lukitusrengas ruostumatonta terästä, kestomagneetilla

MAGNEETTI ISTUKKA 1/4 L.74MM

Kuvaus:
74 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
3 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4")
1 x
Kuusiokolokärki C 6.3 (1/4)

BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX15 KELTAINEN

Kuvaus:
TX15; 15
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX20 VALKOINEN

Kuvaus:
TX20; 20
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX25 MUSTA

Kuvaus:
TX25; 25
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
TX-kärki

KÄRKI 1/4 TX30 PUNAINEN

Kuvaus:
TX30; 30
Lyhyt malli kaikille yleisimmille TX-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW10 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW10; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Kuvaus:
RW20; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW30 KE/VA 25MM

Kuvaus:
RW30; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
RW®-kärki C 6,3 (1/4)

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW40; Pituus (kokonaispituus): 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 10,0 MM

Kuvaus:
10.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 2,5 MM 3 KPL

Kuvaus:
2.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,0 MM 3 KPL

Kuvaus:
3.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 3,5 MM

Kuvaus:
3.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,0 MM

Kuvaus:
4.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 4,5 MM

Kuvaus:
4.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,0 MM

Kuvaus:
5.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 5,5 MM

Kuvaus:
5.5 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 6,0 MM

Kuvaus:
6.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,0 MM

Kuvaus:
8.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
1/4 räikkäväännin suunnanvaihtolevyllä

1/4 RÄIKKÄ WÜRTH ZEBRA 72 HAMP

Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 4MM

Kuvaus:
4 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5MM

Kuvaus:
5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY 6MM

Kuvaus:
6 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 7 MM

Kuvaus:
7 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 8 MM

Kuvaus:
8 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 9 MM

Kuvaus:
9 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 10 MM

Kuvaus:
10 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 11 MM

Kuvaus:
11 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 12 MM

Kuvaus:
12 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 13 MM

Kuvaus:
13 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 14 MM

Kuvaus:
14 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 hylsy lyhyt

1/4 HYLSY LYHYT ZEBRA 5,5 MM

Kuvaus:
5,5 mm; Pituus (kokonaispituus): 22 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 tuuman jatko

1/4 JATKO 100 MM

Kuvaus:
100 mm
Määrä: 1 x
1 x
1/4 niveljatko

1/4 NIVEL

Kuvaus:
Kärjen/pään/vääntiön malli: Ulkoinen neliökanta
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 8MM

Kuvaus:
8 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 10MM

Kuvaus:
10 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 11MM

Kuvaus:
11 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 12MM

Kuvaus:
12 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 13MM

Kuvaus:
13 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 14MM

Kuvaus:
14 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 17MM

Kuvaus:
17 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
1 x
Kiintorengasavain, lyhyt, metriset koot POWERDRIV

KIINTORENGASAVAIN ZEBRA 19MM

Kuvaus:
19 mm
Lyhyt malli, ammattilaatuinen ZEBRA®-työkalu
Määrä: 1 x
Siirtoleukapihdit, 7x säädettävä, muovikahva
1 x
Siirtoleukapihdit, 7x säädettävä, muovikahva

WTRPMPPLRS-PLAHND-10IN

Kuvaus:
Kiinnitysalue vähint./enint.: 10-30 mm; Pituus (kokonaispituus): 250 mm
Box joint, 7x adjustable
Määrä: 1 x
1 x
Rullamitta muovikotelolla

MSRETPE-POKT-W16MM-L3M

Kuvaus:
Mittausalue enint. (pituus): 3 m
Laadukas rullamitta muovikotelolla, siirrettävällä päätyhaalla ja irrotettavalla vyökiinnikkeellä
Määrä: 1 x
1 x
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI 2K 180 MM

Kuvaus:
180 mm
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien leikkaamiseen
Määrä: 1 x
Kuusiokoloavainsarja ZEBRA lyhyt L-malli, 9 osaa
1 x
Kuusiokoloavainsarja ZEBRA lyhyt L-malli, 9 osaa

ALLENKEY-SET-(1,5-10)-9PCS

Kuvaus:
Kuusiokolo; 9 KPL; Content mm 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
In plastic holder, short design
Määrä: 1 x
1 x
1K-katkoteräveitsi liukusäätimellä

1-K KATKOTERÄVEITSI 18MM MUSTATERÄ

Kuvaus:
18 mm; 160 mm
Automaattinen terän lukitus ja helppo yhden käden käyttö
Määrä: 1 x
1 x
Pajavasara DIN 1041 mukainen, saksalainen malli

PAJAVASARA L 310 MM 400 G

Kuvaus:
Vasaran paino: 400 g
Muotoiltu, kaareva saarnipuinen varsi
Määrä: 1 x
1 x
Akkuporakone, BS 12-A

AKKUPORA BS12-A RUNKO

Kuvaus: Todella kompakti, tehokas 12 V akkuporakone litium-ioniakulla. Sopii erinomaisesti kevyisiin ruuvaus- ja poraustöihin
Määrä: 1 x
2 x
Akku Würth-koneille, Li-ion, 12 V

AKKU LI-ION 12V/2,0AH

Kuvaus:
2 Ah
Kompakti 12 V:n akku
Määrä: 2 x
1 x
Laturi 12 V, AL 40-LI 10,8 V- ja 12 V -litium-ioniakulle

LATURI AL40-LI

Kuvaus:
12 V
Määrä: 1 x