Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Työkalusarja, mix

Työkalusarja 8.4.1 + 4.4.1, 127 kpl, sekalainen
TYÖKALUSARJA 127 OS. 2X8.4.1 . 4X4.4.1

Tuotenro 0965905111

EAN 4061975328212

-
Työkalusarja, mix

Tuotenro 0965905111

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

127 osaa

Kattava sarja


  • Kaikki tavallisimmat työkalut yhdessä sarjassa

  • Sopii 4 laatikon varustamiseen työkaluvaunuissa, joiden laatikon koko on 8.4.1

  • Sopii 2 laatikon varustamiseen työkaluvaunuissa, joiden laatikon koko on 8.8.1


Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.



Sisältää:


  • 0965 905 501 PH ja suoraura ruuvimeisselisarja 4.4.1, 8-osaa

  • 0965 905 502 TX ruuvimeisselisarja 4.4.1, 7-osaa

  • 0965 905 701 Iskutyökalutsarja, lyötävät tuurnat 4.4.1, 14-osaa

  • 0965 905 901 1/4+1/2" hylsysarja, 8.4.1, 56-osaa

  • 0965 905 917 Pihti- ja lukkorengaspihtisarja 8.4.1, 25-osaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. -järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

127 KPL

Solumuoviosan koko

8.4.1 + 4.4.1

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

Työkalusarja, mix sisältää:
1 x
Kiintorengasavainsarja 4.4.1, system, rengaspää 15° kulmassa, metriset koot 17 osaa

KIINTORENGASAVAIN SRJ. 17-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja 4.4.1, System 8 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. 8-OS 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, TX, system 7 osaa

RUUVIMEISSELI SRJ. TX 7-OS 4.4.1

Kuvaus: Pyöreällä varrella ja reikäpäällä
Määrä: 1 x
1 x
Iskutyökalusarja, lyötävät tuurnat, 4.4.1, System 14 osaa

ISKUTYÖKALUSARJA 14-OS. 4.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Hylsysarja, 1/4+1/2, 8.4.1, system 56 osaa

1/4 JA 1/2 HYLSYSARJA 56-OS. 8.4.1

Määrä: 1 x
1 x
Pihti- ja lukkorengaspihtisarja 8.4.1, system 25 osaa

PIHTI JA LUKKORENGASPIHTI 25-OS. 8.4.1

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot