Työkalusarja puslille, yleistyökalusarja holkkien ja laakereiden poistamiseen ja asentamiseen 40 osaa
Työkalusarja holkeille ja laakereille, 40 osaa
TYÖKALUSARJA PUSLILLE
Tuotenro 1952003880
EAN 4058794286656
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kustannustehokas vaihtoehto ajoneuvokohtaisille työkalusarjoille
- Kaikki holkit voidaan työstää ja mukauttaa käyttökohteen mukaan
- Kaikki osat voidaan toimittaa erikseen
- Sisältää yhteensä 20 vetoholkkia ja puristusholkkeja, joiden ulkohalkaisija on 44-82 mm. Holkit, joiden halkaisija kasvaa 2 mm:n välein, sopivat hyvin käytettäväksi myös puristimessa
- Holkeissa on porrastus toisella puolella, joten ne voidaan pinota ja sopivat siksi myös erityisen pitkille komponenteille
- Sarjassa on 4 erilaista vetokaraa (P = 450 mm) erityyppisille rei’ille komponentissa
- Keskitysholkit, joissa on integroitu painelaakeri, minimoivat kitkan mekaanisessa käytössä
- Erityisen tiukasti kiinnitetyille ja/tai ruosteisille osille sopii Würthin 12 tonnin mekaaninen/hydraulinen sylinterisarja (tuotenro 1952004080) tai Würthin 17 tonnin ontto mäntäsylinteri (tuotenro 1952004090)
Toimitussisältö
- 20x holkki (sisähalkaisija 34-72 mm / ulkohalkaisija 44-82 mm / k = 55 mm)
- 6x holkin asennuslevy
- 2x keskitysholkki painelaakereilla
- 4x kara (M10x1.5 - M12x1.75 - M14x2.0 - M16x2.0)
- 8x puristusmutteri (2 x M10 - 2 x M12 - 2 x M14 - 2 x M16)
- 1 x tehokas rasva karan voiteluun
Tiedot(X)
- Hiljaiset laakerit
- Pyörän laakerit
- Holkit
- Metallista/muovista/messinkistä jne. valmistetut holkit
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa (10) | 40 KPL |
Materiaali (30) | Työkaluteräs |
Tuotteen paino (40) | 15420,000 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!