Työpöytä, system 1500 mm, 2 korkeussäädettävää jalkaparia ja vetolaatikosto 8.6
TYÖPÖY.SYSTEM 8.6 3LTK 1500MM RAL7016 SD
Tuotenro 5583226063
EAN 4065746481038
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kantavuus jopa 400 kg
- Tukeva työtaso varmistaa vakaan rakenteen ja pitkän käyttöiän
- Korkeussäädettävät työpöydän jalat, jotka on valmistettu 60 x 30 mm profiiliputkesta, ja portaaton säätöalue 825 - 1050 mm, tarjoavat optimaalisesti mukautuvan työskentelykorkeuden
- Laatikostoa (järjestelmä 8.6) voidaan täydentää joustavasti lisätarvikkeilla ja järjestelyelementeillä järjestelmän mittojen puitteissa
- Laaja lisätarvikevalikoima mahdollistaa työpöydän täydentämisen yksilölliseksi työpisteeksi
- Laadukas jauhemaalattu pinta
- Vetolaatikosto 8.6: Lukkoelementti mekaanisella sylinterilukolla ja merkintäkentällä, haptinen alumiinikahva korkealuokkaisella rakenteella ja merkintämahdollisuudella sekä rullalaakeroidut täysin ulosvedettävät kiskot, joiden kantavuus on 80 kg
Tiedot(X)
Leveys x syvyys x työskentelykorkeus vähint./enint. | 1500 x 750 x 865-1090 mm |
Materiaali, työtaso | Multiplex-levy, pyökki |
Pinnoite, työtaso | Lakattu, väritön/läpinäkyvä lakkaus |
Työtason paksuus | 40 mm |
Korkeus säädettävissä | Kyllä |
Järjestelmän mitat | 8.6 |
Lukkotyyppi | Sylinterilukko |
Kaapin korkeus | 405 mm |
Laatikoiden määrä | 3 KPL |
Varusteet | 1 vetolaatikko, etukorkeus 90 mm, 2 vetolaatikkoa, etukorkeus 120 mm |
Ulosvetotyyppi | Täysin ulosvedettävä |
Kantavuus, vetolaatikko | 80 kg |
Väri, suojus/kotelo/runko | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Etupuolen väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016 |
Kantavuus/nostokyky enint. | 400 kg |