1/2" hylsy TX, pitkä
1/2"-hylsyavain, TX-kärki, pitkä
1/2 PITKÄ TX-HYLSY TX60
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: Pitkä
- Pinnoite: kromattu
- Vääntiö: 1/2 tuuman neliö, jossa on kolo pitokuulalle
- Kärki: TX-ruuveille
Sopii manuaaliseen käyttöön DIN 3120 -standardin mukaisissa räikissä
Tiedot(X)
Erityisesti Fordiin
Vääntiö, kiinnitys | 1/2 tuumaa |
Kärjen/pään/vääntiön koko | TX60 |
Kannan/vääntiön malli | Neliökolo |
Pituus (L1) | 140 mm |
Pituus: Varsi, kara, terä (L2) | 100 mm |
Hylsyn ulkohalkaisija (D1) | 22,5 mm |
Pinnoite | Kromattu |