Kuusiokolokärki 1/4"
Kuusiokolokärki E 6,3 (1/4)
KÄRKI 1/4 KUUSIOKOLO 1,5X50 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuusiokolokärki E 6,3 (1/4) on luotettava ja kestävä vääntökärki, joka takaa tehokkaan työskentelyn erilaisten työkalujen ja koneiden parissa. Sen 1/4" kiinnitys tekee siitä monikäyttöisen ja helposti vaihdettavan. Kärjessä on ergonominen muotoilu, joka lisää käyttömukavuutta ja tarkkuutta työskentelyssä, samalla kun se varmistaa turvallisen työskentely-ympäristön. Tämä vääntökärki on ammattilaisten valinta, joka tekee työskentelystä sujuvaa ja tehokasta.
- 1/4" vääntökärki E 6,3 kiinnityksellä
Tiedot(X)
Kärjen/pään koko | 1,5 mm |
Kärjen/pään/vääntiön malli | Sisäistä kuusiokoloa varten |
Vääntiö, kiinnitys | E 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus (kokonaispituus) | 50 mm |