Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ulosvetosarja, katkenneen pultin irrotussarja 25-osainen

Katkenneen pultin irrotussarja, 25 osaa
DWU-ULOSVETOTAPPISARJA

Tuotenro 069014

EAN 4054458064769

-
Ulosvetosarja, katkenneen pultin irrotussarja 25-osainen

Tuotenro 069014
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
Katkenneille ruuveille ja pulteille, joiden koko on 6-16 mm tai 1/4-5/8"

Täydellinen sarja, sisältää myös tarvittavat kierukkaporanterät



Erityisprofiloidut tuurnat laajentavat irrotettavia pultteja vain hieman


Irrottaa katkenneet pultit helpommin kuin kartionmallisilla ulosvetotapeilla



Toimitetaan laadukkaassa muovikotelossa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

750,000 g

Ulosvetosarja, katkenneen pultin irrotussarja 25-osainen sisältää:
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,2MM

Kuvaus:
3.2 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,8MM

Kuvaus:
4.8 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,4MM

Kuvaus:
6.4 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

PORANTERÄ IP 8,0 MM

Kuvaus:
8.0 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°
1 x
Kierukkaporanterä HSS, DIN 338, tyyppi RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,7MM

Kuvaus:
8.7 mm
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm².
Määrä: 1 x
1 x
Tuurna ja mutteri Katkenneen pultin irrotussarjaan

DWU TUURNA JA MUTTERI 3,2 MM

Kuvaus:
3.2 mm
Määrä: 1 x
1 x
Tuurna ja mutteri Katkenneen pultin irrotussarjaan

DWU TUURNA JA MUTTERI 4,8 MM

Kuvaus:
4.8 mm
Määrä: 1 x
1 x
Tuurna ja mutteri Katkenneen pultin irrotussarjaan

DWU TUURNA JA MUTTERI 6,4 MM

Kuvaus:
6.4 mm
Määrä: 1 x
1 x
Tuurna ja mutteri Katkenneen pultin irrotussarjaan

DWU TUURNA JA MUTTERI 8,0 MM

Kuvaus:
8.0 mm
Määrä: 1 x
1 x
Tuurna ja mutteri Katkenneen pultin irrotussarjaan

DWU TUURNA JA MUTTERI 8,7 MM

Kuvaus:
8.7 mm
Määrä: 1 x
Ohjausholkki, valikoima
1 x
Ohjausholkki, valikoima

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)

Kuvaus:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D6-10MM)
Määrä: 1 x
Ohjausholkki, valikoima
1 x
Ohjausholkki, valikoima

GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)

Kuvaus:
GUIDSLEV-F.EXTRSET-SORT-(D11-14MM)
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot