Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, kuusikulmio, lyhyt

Sisäpuolinen ulosvedin, kuusikulmio, lyhyt
ULOSVETOTAPPI 6-KULM. 10MM

Tuotenro 0714131110

EAN 4052703272655

-
Ulosvetotappi/ruuvin ulosvedin, kuusikulmio, lyhyt

Tuotenro 0714131110
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
Huomautus

Ulosvetimet sopivat ruostuneille, pyöristyneille tai vaurioituneille muttereille tai ruuvin kannoille. Sisäpuolisen- ja ulkopuolisen ulosvetimen käyttökohteet eroavat toisistaan. Sisäpuolinen ulosvedin sopii kuusiokoloruuvien tai TX-ruuvien käsittelyyn. Ulkopuolinen ulosvedin sopii pääasiassa kuusiokantaprofiileille.

0714 131 103 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Valitse sopiva ulosvedin ruuvikoon mukaan ja käytä sitä 13 mm:n kuusiokantaan sopivan hylsyavaimen ja räikän kanssa. Ulosvetimen kartiomainen pureutuva kierre tarttuu vahvasti ruuvin materiaaliin ja mahdollistaa turvallisen irrotuksen. Sopii myös katkenneiden pulttien ja ruuvien irrotukseen. Käytä pisteporausta katkenneessa pultissa tai ruuvissa. Suurenna porareikää puoli millimetriä kerrallaan halkaisijan ollessa enintään 6 mm. Suurenna porareikää 1 mm kerrallaan halkaisijan ollessa 8-14 mm. Valitse sopiva ulosvedin, ruuvaa se porareikään ja irrota sitten ruuvi tai pultti.

Halkaisija

10 mm

Pituus (kokonaispituus)

28 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot