Unger-Ergotec kisko ja kumi 35 cm
Vaihtokumi UNGER ikkunalastaan
UNGER-ERGOTEC-KISKO JA KUMI-L35CM
Tuotenro 9501015760
EAN 4017942920392
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Unger vaihtokumi ja kisko.Liitetään Ergotec-ikkunankuivaimen kahvaan (9501015686).
Kierrätysohje: Metalliosat metallinkeräykseen ja kumi sekajätteeseen.
- Unger-kisko ja kumi
- Liitetään Ergotec-ikkunankuivaimen kahvaan (9501015686)
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 350 mm |
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 10 mm |
Materiaali | Kumi/teräs |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 90 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!