Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

VDE-ruuvimeisseli, litteä suoraura
ERIST. RUUVIMEISSELI 0,4X2,5MM

Tuotenro 0613631025

EAN 4045989010608

-
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

Tuotenro 0613631025
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
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
  • Varsi: Mustattu, eristetty

  • Kärki: Standardin DIN ISO 2380-1-B mukainen

  • Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä

  • Valmistusvuosi näkyvissä

  • Tiukempi kylmähauraustesti

Standardi: IEC 60900 mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kärjen/pään koko

Suoraura

Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys

0,4 x 2,5 mm

Pituus: Varsi/terä (A)

80 mm

Kahvan pituus (B)

83 mm

Kahvan leveys (C)

27 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot