VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura
VDE-ruuvimeisseli, litteä suoraura
ERIST. RUUVIMEISSELI 1,0X5,5MM
Tuotenro 0613631055
EAN 4052703993987
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Mustattu, eristetty
- Kärki: Standardin DIN ISO 2380-1-B mukainen
- Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä
- Valmistusvuosi näkyvissä
- Tiukempi kylmähauraustesti
Standardi: IEC 60900 mukainen
Tiedot(X)
![]() | |
Kärjen/pään koko | Suoraura |
Kärjen/terän paksuus x kärjen/terän leveys | 1,0 x 5,5 mm |
Pituus: Varsi/terä (A) | 125 mm |
Kahvan pituus (B) | 96 mm |
Kahvan leveys (C) | 31 mm |