VDE-eristetyt pihdit, sarja 4.4.1, system 4 osaa
Pihtisarja VDE 4.4.1, 4 osaa
ERISTETYT PIHDIT SARJA 4.4.1 4KPL
Tuotenro 0965905607
EAN 4061975355874
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Sisältää VDE-pihdit:
- Sivuleikkurit 160 mm
- Yhdistelmäpihdit 180 mm
- Kärkipihdit 210 mm
- Kuorintapihdit 160 mm
Tiedot(X)
Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 4 KPL |
Solumuoviosan koko | 4.4.1 |
Leveys x korkeus x syvyys | 231 x 38 x 335 mm |
Koristekuvio | Hiilikuitukuvio |
SYSINRT-F.0955905607
ERIST.SIVULEIKKURI ZEBRA 160MM
ERIST. YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM