Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VDE-eristetyt ruuvimeisselit, sarja 4.4.1, system 6 osaa

Ruuvimeisselisarja, VDE 4.4.1, 6 osaa
ERISTETYT RUUVIMEISSELIT SRJ 6-OS 4.4.1

Tuotenro 0965905500

EAN 4056807767338

-
VDE-eristetyt ruuvimeisselit, sarja 4.4.1, system 6 osaa

Tuotenro 0965905500
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
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmätuotteiden kanssa


Yhtenäinen ruudukkorakenne



Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio


Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen



Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa


Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.


Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.



Sisältää


VDE-suorauraruuvimeisselit:


  • 0,4 X 2,5 X 80

  • 0,8 X 4 X 100

  • 1,2 X 6,5 X 150

VDE-PH-ruuvimeisselit:


  • PH0 X 80

  • PH1 X 80

  • PH2 X 100
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii ORSY-järjestelmille (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Solumuoviosan koko

4.4.1

Leveys x korkeus x syvyys

231 x 38 x 335 mm

Koristekuvio

Hiilikuitukuvio

VDE-eristetyt ruuvimeisselit, sarja 4.4.1, system 6 osaa sisältää:
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 0,4X2,5MM

Kuvaus:
0,4 x 2,5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 0,8X4,0MM

Kuvaus:
0,8 x 4,0 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, suoraura

ERIST. RUUVIMEISSELI 1,2X6,5MM

Kuvaus:
1,2 x 6,5 mm
Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja enintään 1 500 V (DC)
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST. RUUVIMEISSELI PH0X80MM

Kuvaus:
PH0; 0
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST. RUUVIMEISSELI PH1X80MM

Kuvaus:
PH1; 1
Määrä: 1 x
1 x
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

ERIST. RUUVIMEISSELI PH2X100MM

Kuvaus:
PH2; 2
Määrä: 1 x
Tyhjä lokerikko, VDE ruuvim.sarja, 4.4.1, 6 os
1 x
Tyhjä lokerikko, VDE ruuvim.sarja, 4.4.1, 6 os

SYSINRT-F.0965905500

Kuvaus: Empty, for assortment, art. no. 0965905500
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot