VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä
VDE-kaapelileikkuri, kaksoisterä, ZEBRA
ERIST.KAAPELILEIKKURI ZEBRA 210MM
Tuotenro 071401 586
EAN 4050642466708
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja leikkauspintojen tarkkuuden
- Leikkuterien erityisen muotoilun ansiosta yksi- ja monisäikeisten kaapelien leikkaaminen on helppoa ja vakaata
- Kaksivaiheinen käyttö kaksoisleikkuuterällä takaa optimaalisen voimansiirron
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella
- Leikkuu: karkaistut tarkat terät
- Pinta: hiottu ja kromattu
- Nivel: säädettävä nivel ruuvilla
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) (L) | 210 mm |
Pituus tuumina (L) | 8 in |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kuparikaapelin halkaisija enint. | 20 mm |
Leikkuukapasiteetti alumiini/kupari langan poikkileikkaus enint. | 70 mm² |
EN-standardi | 60900 |