Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VDE-kuorintapihdit, IEC 60900

VDE-kuorintapihdit, 2K-kahva, IEC 60900
KUORINTAPIHTI ZEBRA 160 MM

Tuotenro 071401 570

EAN 4050642466593

-
VDE-kuorintapihdit, IEC 60900

Tuotenro 071401 570
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
Tarkkaan ja vaivattomaan muovi- tai kumieristettyjen kaapelien ja johtojen kuorintaan.
  • Jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai enintään 1 500 V (DC) edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan

  • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkkuuden

  • Avausjousi avaa pihdit automaattisesti

  • Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva leveällä VDE-kauluksella turvallisen työskentelyn varmistamiseksi

  • Säätöruuvia voidaan säätää sormimutterilla

  • Pinta: ympärihiottu ja kromattu

  • Nivel: limittäinen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (L)

160 mm

Pituus tuumina (L)

6 in

Johtimen/langan halkaisija enint. (Ø)

5 mm

Johtimen poikkileikkaus enint.

10 mm²

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

EN-standardi

60900

Materiaali, kahva

Muovi, 2-komponenttinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot