Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaahtomuovitela

Vaahtomuovipatteritela
VAAHTOMUOVITELA 100MM PISTO

Tuotenro 0693011099

EAN 6414865400105

-
Vaahtomuovitela

Tuotenro 0693011099

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vaahtomuovitelalla saat erittäin sileän ja kestävän pinnan esimerkiksi oviin, kalusteisiin ja pattereihin. Sopii vesi- ja liuotinpohjaisten maalien ja lakkojen levittämiseen.

Pehmeästä polyesterivaahdosta valmistettu patteritela jättää erittäin sileän pinnan ja on siksi täydellinen valinta sileiden pintojen maalaukseen. Pattereiden lisäksi maalaat sillä mm. ovet ja kalusteet. Soveltuu vesi- ja liuotinpohjaisille maaleille ja lakoille.



  • Pehmeää polyesterivaahtoa

  • Sileille pinnoille, mm. ovet, kalusteet, patterit

  • Jättää erittäin sileän pinnan

  • Vesi- ja liuotinpohjaiset maalit ja lakat
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

100 mm

Rullan nukan korkeus

0 mm

Ulkohalkaisija

15 mm

Sisähalkaisija

6 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot